Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Stecksystem-Unterteiler 18420 VPE: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Stecksystem-Unterteiler 18420 VPE: 10
Bito Stecksystem-Unterteiler 18420 VPE: 10
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-18420
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-18420
EAN/GTIN:
     4250692944663
  • aus schwarzem PP-RE
  • Lieferung der Steckleisten in Standardlängen
  • Zuschneidung auf das gewünschte Maß mit einer Holz- oder Metallsäge möglich (gegen Aufpreis liefern wir die Unterteiler auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten)
  • Höhe: 120 mm
  • Länge: 950 mm
  • Wandstärke: 10 mm
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP/PE-Regranulat
  • Pos.: I
  • Pos. (BN): H
  • Pos. (KLT): I
  • Pos. (XL-mit-Kufen): G
  • Pos. Kommissioneren: C
  • Typenbezeichnung: SSU120/11
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 87,94*
€ 111,01*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 87,94*
€ 111,01*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 85,64*
€ 111,03*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 89,57*
€ 113,08*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,64*
€ 113,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.