Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollsicherung Fußteil 150.0 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-18666
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18666
EAN/GTIN:
     4250692929721
Suchbegriffe:
Abrollsicherung für Kragarmregal-Fü...
Abrolldorn Kragarm
Abrollsicherung für Kragarme
Kragarm Abrollsicherung
glanzverzinkt, inkl. Verschraubung
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
76 mm
Pos. (BN):
G
Material:
Stahl
Farbe:
galvanisch verzinkt
Pos.:
B
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,25*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,80*
€ 8,52*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,08*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 7,81*
€ 11,47*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,81*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.