Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollsicherung Fußteil 150.0 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-18666
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18666
EAN/GTIN:
     4250692929721
Suchbegriffe:
Abrollsicherung für Kragarmregal-Fü...
Abrolldorn Kragarm
Abrollsicherung für Kragarme
Kragarm Abrollsicherung
glanzverzinkt, inkl. Verschraubung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.29 kg
EAN:
4250692929721
Breite:
30 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
76 mm
Material:
Stahl
Farbe:
galvanisch verzinkt
AX2012_ID:
18666
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,45*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 8,27*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,71*
€ 8,59*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,07*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 7,72*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.