Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtrollwagen SRW12 einseitige Nutzung verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-19515
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19515
EAN/GTIN:
     4250692930895
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
geschraubte Rahmenkonstruktion, komplett verzinkt, 1 Schiebegriff, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Ø 125 mm, leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
1705 mm
Regallänge:
1130 mm
Regaltiefe:
510 mm
Tiefe:
510 mm
Ausstattung:
56 x SK2311 blau (230 x 150 x 125 mm)
Nutzung:
einseitige Nutzung
verfahrbar:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
Sichtrollwagen-Farbe verzinkt, Behälterfarbe blau
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, fahrregal für sichtlagerkästen, Sortimentsregal, Sortimentsregale, Sonderregal, Sonderregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,42*
€ 632,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,16*
€ 632,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,05*
€ 635,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,31*
€ 784,75*
Frei Haus
ab € 718,63*
€ 793,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,69*
€ 752,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,05*
€ 741,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,90*
€ 715,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,46*
€ 697,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,16*
€ 670,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7869
ab € 14,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5928
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.