Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK53179 KLT schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-19996
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19996
EAN/GTIN:
     4250692931366
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
einfache und passgenaue Unterteilung, müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen, unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Breite:
178 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
530 mm
für Breite:
400 mm
für Länge:
600 mm
Volumen:
7,3 Liter
konfigurierbar?:
Nein
Inhaltsbelastung:
7,5 kg
Format:
1/2 längs
Auflast:
30 kg
Typen­be­zeich­nung:
EK53179KLT
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: bito einsatzkästen, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,90*
ab € 74,75*
€ 94,19*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 78,58*
€ 96,22*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 79,17*
€ 96,87*
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 88,79*
€ 108,21*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 108,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,21*
€ 128,7699
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,83*
€ 127,1277
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,71*
€ 122,2249
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,50*
€ 119,595
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,79*
€ 105,6601
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 11,09875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 8,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0017
ab € 89,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.