Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Einsatzkasten EK53179 KLT schwarz (8 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BITO Einsatzkasten EK53179 KLT schwarz (8 Stk.)
BITO Einsatzkasten EK53179 KLT schwarz (8 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973642
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19996
EAN/GTIN:
     4250692931366
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
Einsatzkästen, Typ EK, für Kleinladungsträger KLT, Typenbezeichnung EK53179KLT, Außenmaße L x B x H 530 x 178 x 90 mm, Inhaltsbelastung 7.5 kg, Volumen 7.3 Liter, Auflast 30 kg, Material PP-Recyclingmaterial, Stück/VE 8, schwarz
einfache und passgenaue Unterteilung
müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen
unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Volumen:
7,3
Farbe:
schwarz
Länge:
530
Material:
PP
Breite:
178 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: bito einsatzkästen, BITO, EK53179, KLT, schwarz, (8
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 74,75*
€ 94,19*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 78,58*
€ 96,22*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 79,17*
€ 96,87*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 88,79*
€ 108,21*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 108,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,19*
€ 112,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,05*
€ 107,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,66*
€ 103,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,27*
€ 100,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 9,34375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 8,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0017
ab € 89,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.