Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Rollenleistensegment Set 3600x1100 11RL verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-28869
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     28869
EAN/GTIN:
     4250692911672
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
palettenregal zusatzebene
Fachlast: 660 kg, zum Nachrüsten in bestehende Palettenregale, Rollenleisten im Abstand von ca. 100 mm mit Kunststoff-Zylinderröllchen Teilung 28 mm, flexible Lagerung von Kartonagen und Behältern unterschiedlichster Abmessungen, zur Lagerung von Kartons und Behältern bis 20 kg, Voraussetzung: Profiltiefe der Taversen 50 mm, jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbareinfaches Einlegen der vormontierten Segmente in vorhandene Traversen
Weitere Informationen:
Regaltiefe:
1100 mm
Tiefe:
1100 mm
Nutztiefe:
1000 mm
Feldbreite:
3600 mm
Fachlast:
660 kg
Anzahl Segmente:
11
Weitere Suchbegriffe: Fachebene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,68*
€ 966,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,60*
€ 966,27*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,82*
€ 966,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,39*
€ 970,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,02*
€ 1.030,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,79*
€ 1.150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,78*
€ 1.145,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,79*
€ 1.106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,44*
€ 1.071,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,82*
€ 1.020,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0637-0017
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.