Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Komplette Fachebenen 28869Bito Komplette Fachebenen 28869


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Komplette Fachebenen 28869Bito Komplette Fachebenen 28869
Bito Komplette Fachebenen 28869Bito Komplette Fachebenen 28869
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-28869
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-28869
EAN/GTIN:
     4250692911672
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
palettenregal zusatzebene
  • zum Nachrüsten in bestehende Palettenregale
  • Rollenleisten im Abstand von ca. 100 mm mit Kunststoff-Zylinderröllchen Teilung 28 mm
  • flexible Lagerung von Kartonagen und Behältern unterschiedlichster Abmessungen
  • zur Lagerung von Kartons und Behältern bis 20 kg
  • Voraussetzung: Profiltiefe der Taversen 50 mm
  • jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbar
  • Feldbreite: 3600 mm
  • Nutztiefe: 1000 mm
  • Regaltiefe: 1100 mm
  • Anzahl Segmente: 11
  • Fachlast: 660 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,68*
€ 966,27*
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,60*
€ 966,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,82*
€ 966,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,39*
€ 970,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,02*
€ 1.030,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,27*
€ 1.149,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,26*
€ 1.145,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,31*
€ 1.105,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,97*
€ 1.070,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,60*
€ 1.019,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0637-0017
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.