Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe ES8652 glasklar Behältertyp: XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-30266
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     30266
EAN/GTIN:
     4250692942201
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Staubschutz aus unverwüstlichem Polycarbonat, voller Einblick – problemloser Zugriff, unverlierbar mit dem Behälter verbunden, im Stapel zu öffnen
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Höhe:
248 mm
für Breite:
600 mm
für Länge:
800 mm
für Höhe:
520 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (XL-Sichtöffnung):
A
Pos. (XL-mit-Kufen):
H
Typ/Verwendung:
Eurostapelbehälter XL
Typenbezeichnung:
ES8652XL
für Behältertyp:
XL86524
für Behältertyp 2:
XL86526
Material:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Pos.:
B
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,90*
ab € 97,35*
€ 120,09*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 100,72*
€ 121,13*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 110,28*
€ 132,57*
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 125,07*
€ 148,92*
67 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 149,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,92*
€ 177,2148
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,74*
€ 175,8106
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,06*
€ 170,2414
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,05*
€ 165,4695
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,07*
€ 148,8333
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.