Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Sichtscheiben 30266 VPE: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Sichtscheiben 30266 VPE: 10
Bito Sichtscheiben 30266 VPE: 10
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-30266
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-30266
EAN/GTIN:
     4250692942201
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
  • Breite: 460 mm
  • für Breite: 600 mm
  • für Höhe: 520 mm
  • für Länge: 800 mm
  • Höhe: 248 mm
  • Farbe: transparent
  • für Behältertyp: XL86524
  • XL86526
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: Acrylglas
  • Pos.: B
  • Pos. (XL-mit-Kufen): H
  • Pos. (XL-Sichtöffnung): A
  • Typ/Verwendung: Eurostapelbehälter XL
  • Typenbezeichnung: ES8652XL
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter, Allzweckroller Möbelroller Schranktransportwagen Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,90*
ab € 97,35*
€ 120,09*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 100,72*
€ 121,13*
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 110,28*
€ 132,57*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 125,07*
€ 148,92*
67 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 149,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.