Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslagerregal 4x200 AB 1800 Auffangwanne m. Ü-Erklärung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-33112
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     33112
EAN/GTIN:
     4250692943086
Suchbegriffe:
Umweltgerechtes Lagern
sichere und umweltgerechte Lagerung von Ölen, Fetten und Säuren, zur liegenden Lagerung von 4 x 200-Liter-Fässern, Fassauflagen für passgenaues, leichtes Ein- und Auslagern, Kannenträger inklusive, TÜV-geprüfte Auffangwanne, mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) für die Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech nach DIN 10025
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Regallänge:
1880 mm
Regaltiefe:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Länge:
1880 mm
Länge Anbaufeld:
1880 mm
Länge Grundfeld:
1960 mm
Maße L x H x T:
1880 x 2000 x mm
Ausführung:
Anbaufeld
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.311,14*
€ 1.478,02*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.315,29*
€ 1.478,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.317,83*
€ 1.479,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,66*
€ 1.484,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,00*
€ 1.575,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,23*
€ 1.760,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,96*
€ 1.748,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,02*
€ 1.673,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,41*
€ 1.623,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,83*
€ 1.568,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18103
ab € 61,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0004
ab € 145,78*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18104
ab € 76,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1040-0003
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.