Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK Set / RK3109 300x117x 90 taubenblau inklusive Etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0220-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0001
EAN/GTIN:
     4250692914178
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling, großes Füllvolumen, hohe Stabilität – sichere Stapelung, umfassendes Zubehör, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Innenlänge unten:
259 mm
konfigurierbar?:
Nein
Volumen:
2 Liter
Inhaltsbelastung:
2 kg
Nummerierung:
1
Behältertyp kurz (RK):
RK*109
Auflast:
6 kg
Anzahl mögl. Querteiler:
5
Anzahl mögl. Längsteiler:
0
Typen­be­zeich­nung:
RK3109
Material:
PP
Breite:
117 mm
Farbe:
taubenblau
Höhe:
90 mm
Innenbreite oben:
94 mm
Innenhöhe:
80 mm
Innenlänge oben:
260 mm
Länge:
300 mm
Nutzhöhe:
80 mm
Innenbreite unten:
92 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,95*
€ 34,08*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,88*
€ 67,79*
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 53,04*
€ 68,29008*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 56,12*
€ 71,09*
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,67*
€ 72,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,29008*
€ 81,2652
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,98*
€ 79,7062
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,19008*
€ 75,1962
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,68*
€ 73,3992
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,26*
€ 69,3294
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,04*
€ 63,1176
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 3,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20768
ab € 19,45*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1588
ab € 5,76*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1062
ab € 6,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1514
ab € 11,49*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0002
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.