Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK Set / RK61509 600x156x 90 taubenblau inklusive Etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0220-0018
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0018
EAN/GTIN:
     4250692933148
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling, großes Füllvolumen, hohe Stabilität – sichere Stapelung, umfassendes Zubehör, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Breite:
156 mm
Nummerierung:
2
Behältertyp kurz (RK):
RK*1509
Auflast:
18 kg
Anzahl mögl. Querteiler:
11
Anzahl mögl. Längsteiler:
1
Typen­be­zeich­nung:
RK61509
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
Farbe (Behaelter, nur Shop!):
taubenblau
Höhe:
90 mm
Innenbreite oben:
133 mm
Innenhöhe:
80 mm
Innenlänge oben:
556 mm
Länge:
600 mm
konfigurierbar?:
Nein
Volumen:
6 Liter
Inhaltsbelastung:
6 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,19*
€ 127,98*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 102,55*
€ 128,06*
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 105,93*
€ 128,53008*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 105,62004*
€ 129,05004*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 110,67*
€ 134,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,53008*
€ 152,9508
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,50004*
€ 150,53505
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,67004*
€ 144,78735
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,69008*
€ 137,6712
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,93*
€ 126,0567
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,8275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20769
ab € 19,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 31,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22676
ab € 8,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22681
ab € 6,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31314
ab € 18,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0028
ab € 65,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.