Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Regalkasten RK Set / RK61509 600x156x 90 taubenblau inklusive Etikett (12 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5974373
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692933148
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
Regalkästen RK, Typenbezeichnung RK61509, Außenmaße L x B x H 600 x 156 x 90 mm, Innenmaße L x B x H 556 x 133 x 80 mm, Inhaltsbelastung 6 kg, Volumen 6.0 Liter, Auflast 18 kg, Material PP, Stück/VE 12, taubenblau
Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern
großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden
effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme
größte Auswahl an Abmessungen auf dem Markt
Weitere Informationen:
Breite:
156
Farbe:
blau
Länge:
600
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,19*
€ 127,98*
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 102,55*
€ 128,06*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 105,93*
€ 128,53008*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 105,62004*
€ 129,05004*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 110,67*
€ 134,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,06*
€ 152,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,31*
€ 144,36
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 120,95*
€ 143,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,71*
€ 138,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,71*
€ 130,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,55*
€ 122,03
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,54584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20769
ab € 19,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 31,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22676
ab € 8,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22681
ab € 6,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31314
ab € 18,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0028
ab € 65,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.