Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x4295x 900 NT400 IPE100 TypL 5Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0670-0023
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0023
EAN/GTIN:
     4250692904575
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1100 kg, Tragkraft gesamt: 11000 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
1980 mm
Tragkraft gesamt:
11000 kg
Anzahl Ständer:
5
Profil:
IPE 100
Nutzung:
zweiseitige Nutzung
Anzahl Arme je Ständer:
8
Typ/Verwendung:
L
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
Regallänge:
4295 mm
Höhe:
1980 mm
Länge:
4295 mm
Achsmaß:
1061 mm
Regaltiefe:
900 mm
Tiefe:
900 mm
Nutztiefe:
2 x 400 mm
Tragkraft Ebene:
1100 kg
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig 5ständer, kragarmregal einseitig, bito kragarmregal einseitig, Kragarmregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Kragarm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.838,68*
€ 2.074,81*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.043,91*
€ 2.238,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.963,61*
€ 2.240,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.075,23*
€ 2.256,36*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.074,51*
€ 2.265,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.256,36*
€ 2.685,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.238,59*
€ 2.663,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.153,30*
€ 2.562,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.105,43*
€ 2.505,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,23*
€ 2.469,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0001
ab € 17,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0004
ab € 225,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.