Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau
Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau
Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau
Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau
Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11446-CLK126645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK126645
EAN/GTIN:
     5020073765335
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
BISLEY Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
1802 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
305 mm
Farbe:
645 lichtgrau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,52*
€ 271,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 233,81*
€ 286,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,31*
€ 314,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,44*
€ 324,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,78*
€ 326,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,71*
€ 386,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.