Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau
Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-CLK126645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK126645
EAN/GTIN:
     5020073765335
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisleys Schließfachschrank Office im klassisch-zeitlosen Design schafft mit sechs einzeln abschließbaren Fächern Platz für die Ablage persönlicher Gegenstände. Die Türen der sechs Fächer sind mit einem Etikettenhalter und einem Zylinderschloss ausgestattet. Löcher an der Korpusoberseite sorgen für Belüftung. Die Schränke können miteinander verbunden werden, somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke des Office Garderobensystems sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1802 x B 305 x T 305 mm. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
GB
Höhe:
1802 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
305 mm
Farbcode:
645 lichtgrau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,52*
€ 271,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 233,81*
€ 286,29*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,31*
€ 314,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,44*
€ 324,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,78*
€ 326,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,67*
€ 374,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,06*
€ 367,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.