Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, grün
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, grün
Karteikästen
Karteikästen
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L298604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L298604
EAN/GTIN:
     5020073766257
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe grün
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
TÜV:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
590 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
604 grün
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,89*
€ 170,73*
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 171,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 145,83*
€ 179,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,16*
€ 198,06*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,67*
€ 203,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.