Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLL298604 Herst.-Nr.: L298604 EAN/GTIN: 5020073766257 |
| |
|
| | |
| - Schubladenschrank MultiDrawer A4 8 Schübe
- Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe
- ohne Schloss
- Schubfachhöhe: 2x25mm, 3x51mm, 3x102mm
- Maße: HxBxT 590x279x380mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 8 | Art des Griffes: | chrombeschichtet mit Etikettenhalter | Breite: | 279 mm | Bruttogewicht: | 15.8700 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | GPSR: | Bisley GmbH, Wiesenstr., 70A, 40549, Düsseldorf, Deutschland, www.bisley.de, info@bisley.de, +49 21187541703 | Höhe: | 590 mm | Marke: | Bisley | Material: | Stahl | Schloss vorhanden: | nein | Sockel vorhanden: | nein | Tiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,42* | € 171,50* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 147,16* | € 180,33* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,57* | € 198,53* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,18* | € 204,30* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,45* | € 205,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|