Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L29A36S633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L29A36S633
EAN/GTIN:
     5020073740479
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
TÜV:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
670 mm
Breite:
349 mm
Tiefe:
432 mm
Farbe:
633 schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,75*
€ 208,86*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 179,86*
€ 219,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,21*
€ 251,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,88*
€ 252,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,18*
€ 268,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.