Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY, Schubladenschr., BxTxH 349x432x670 mm,, 6 Schubladen DIN A3, Sockel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-L29A36S633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L29A36S633
EAN/GTIN:
     5020073705966
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Büro-Schubladenschrank, BxTxH 349x432x670 mm, 6 Schubladen 87 mm, DIN A3, Sockel 80 mm hoch, schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,860 kg
Breite:
34,90 cm
Höhe:
67,00 cm
Länge:
43,20 cm
Ursprungsland:
GB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,70*
€ 209,61*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 207,47*
€ 251,56*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 208,25*
€ 252,75*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,62*
€ 268,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,70*
€ 283,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,57*
€ 319,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.