Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L39A39S633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L39A39S633
EAN/GTIN:
     5020073743401
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
TÜV:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
940 mm
Breite:
349 mm
Tiefe:
432 mm
Farbe:
633 schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,91*
€ 316,51*
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 188,60*
€ 317,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 274,54*
€ 332,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,64*
€ 365,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,65*
€ 375,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,64*
€ 442,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,96*
€ 411,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.