Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank MultiDrawer 39er Serie Sockel A3 9 Schubladen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank MultiDrawer 39er Serie Sockel A3 9 Schubladen schwarz
Schubladenschrank MultiDrawer 39er Serie Sockel A3 9 Schubladen schwarz
Schubladenschrank MultiDrawer 39er Serie Sockel A3 9 Schubladen schwarz
Schubladenschrank MultiDrawer 39er Serie Sockel A3 9 Schubladen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BISLL39A39S833
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L39A39S633
EAN/GTIN:
     5020073743401
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Der Bisley MultiDrawer Die elegante Lösung für Platzsparer
  • Der Schubladenschrank der 39er Serie im Format DIN A3 und mit schwarzem Sockel bietet in 9 Schubladen mit einer Höhe von 87 mm Platz für Ihre Unterlagen
  • Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
9
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art des Griffes:
chrombeschichtet mit Etikettenhalter
Breite:
349 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
940 mm
Höhe der Schublade:
87 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
nein
Sockel vorhanden:
ja
Tiefe:
432 mm
GPSR:
Bisley GmbH, Wiesenstr., 70A, 40549, Düsseldorf, Deutschland, www.bisley.de, info@bisley.de, +49 21187541703
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, bisley schubladenschrank, material werkzeugschrank, Auszugsschrank, Kleinteileschrank, L39A39S, L39A39S633, L39A39S833, schrank, Schubladen, Stahlschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,39*
€ 318,02*
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 318,60*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 274,11*
€ 334,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,73*
€ 367,75*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 312,83*
€ 377,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,39*
€ 397,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,33*
€ 369,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 295,63*
€ 351,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.