Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, silber
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, silber
Rollcontainer OBA
Rollcontainer OBA
Artikel-Nr.:
     1498-11446-OBA59M2EHT355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     OBA59M2EHT355
EAN/GTIN:
     5020073730104
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage. Verstärkte Schubfronten und ein 25 mm Top prägen das Design dieser Serie. Eine 80% ausziehbare Universalschublade mit einer Höhe von 150 mm und eine Hängeregistraturschublade bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Mobil wird der OBA durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich im Top. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie OBA sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 519 x B 420 x T 565 mm. Farbe silber.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
TÜV:
ja
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
519 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Farbe:
355 silber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 203,25*
€ 279,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 242,77*
€ 294,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,65*
€ 295,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,55*
€ 325,94*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,75*
€ 333,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,09*
€ 366,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.