Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer OBA Stahl 1 Schub und Auszug HxBxT 519x420x565mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer OBA Stahl 1 Schub und Auszug HxBxT 519x420x565mm silber
Rollcontainer OBA Stahl 1 Schub und Auszug HxBxT 519x420x565mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#BISLOBA59M2EHT855
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     OBA59M2EHT355
EAN/GTIN:
     5020073730104
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Bürorollcontainer
Rollcontainer
  • Rollcontainer OBA aus Stahl
  • präzisionsgefertigt aus einem Korpus ohne sichtbare Schweißnähte oder Verbindungen
  • multifunktional einsetzbar
  • umfangreiches Zubehörprogramm von Formularablagen und Schubladenunterteilern optional erhältlich
  • Auszug: Schub 80%, Hängeregistratur 100%
  • mit 5. Rolle zur Stabilisation
  • Maße: HxBxT 519x420x565 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
2
Besonderheiten:
25mm Top
Breite:
420 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Hängeregistratur-Ablage vorhanden:
ja
Höhe:
519 mm
Höhe der Schublade:
150 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe:
565 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley home rollcontainer 1schub, flügeltürenschrank schublade, bisley flügeltürenschrank schubladen, Beistellcontainer, Container, OBA59M2EHT, OBA59M2EHT355, OBA59M2EHT855, Standcontainer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 203,25*
€ 279,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 242,77*
€ 294,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,65*
€ 295,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,55*
€ 325,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,75*
€ 333,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,42*
€ 350,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,13*
€ 316,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.