Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY, Rollcontainer, BxTxH 420x565x519 mm,, 1 Schublade, 1 HR-Auszug, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, silber
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, silber
Rollcontainer OBA
Rollcontainer OBA
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-OBA59M2EHT355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     OBA59M2EHT355
EAN/GTIN:
     5020073730104
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainer, Stahl, BxTxH 420x565x519 mm, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturauszug, silber
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,260 kg
Breite:
42,00 cm
Höhe:
51,90 cm
Länge:
56,50 cm
Ursprungsland:
GB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 204,09*
€ 284,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 243,73*
€ 299,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,71*
€ 300,57*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,46*
€ 330,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,48*
€ 337,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,56*
€ 393,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,01*
€ 386,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,36*
€ 362,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.