Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1980B1000T420 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Magazinregal Serie 13, H1980xB1000xT420mm
C+P Magazinregal Serie 13, H1980xB1000xT420mm
C+P Magazinregal Serie 13, H1980xB1000xT420mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     1498-11619-133144-07|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133144-07|S10001
EAN/GTIN:
     4064615418489
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, 50 Sichtlagerkästen, 30 Stück Größe 3 rot, 20
Stück Größe 4 blau, 9 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 MMT
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
420 MMT
Gewicht:
83,82 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2024 MMT
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank, Werkstattregal, Werkstattregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Industrieregal, Metall-Lagerregal, Werkstatt-Regal, Werkstatt-Regale, Lager-Regal, Metall-Werkstatt-Regal, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 553,87*
€ 681,13*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 583,39*
€ 681,14*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,09*
€ 867,20*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,66*
€ 870,93*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,82*
€ 895,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,20*
€ 1.031,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,08*
€ 1.029,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,59*
€ 999,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,53*
€ 964,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,09*
€ 903,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130044-81|
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.