Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H830B700T300 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Magazinregal Serie 13, H830xB700xT300mm
C+P Magazinregal Serie 13, H830xB700xT300mm
C+P Magazinregal Serie 13, H830xB700xT300mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     1498-11619-134013-03|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     134013-03|S10002
EAN/GTIN:
     4025314933130
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, 30 Sichtlagerkästen, 18 Stück Größe 2 rot, 12
Stück Größe 2 blau, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg,
Maße (H x B x T): 830 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
830 MMT
Breite:
700 MMT
Tiefe:
300 MMT
Gewicht:
22,36 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Boden höhenverstellbar:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
883 MMT
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank, Werkstattregal, Werkstattregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Industrieregal, Metall-Lagerregal, Werkstatt-Regal, Werkstatt-Regale, Lager-Regal, Metall-Werkstatt-Regal, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 212,36*
€ 271,39*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 245,79*
€ 305,44*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 321,75*
€ 382,07*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,10*
€ 419,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,70*
€ 421,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,70*
€ 499,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,26*
€ 497,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,39*
€ 482,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,70*
€ 470,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130013-81|
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.