Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 1 Abteil, H950B400T525 mm, Anthr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Garderobenschrank Prefino, 7016/7016
C+P Stahl-Garderobenschrank Prefino, 7016/7016
Artikel-Nr.:
     1498-11619-46082-1201|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     46082-1201|S10001
EAN/GTIN:
     4066681398108
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus doppelwandiger Stahlkonstruktion
für hohe Stabilität und Langlebigkeit, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und
Korrosionsbeständigkeit, glatte Seitenwände für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und
Taschen, innen 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Schiebehaken, individuell höhenverstellbar,
Rückwand oben und unten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, Abdeckplatte 25 mm aus
direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Türanschlag rechts, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000
verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 950 x 400 x 525 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau,
Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
950 MMT
Breite:
400 MMT
Tiefe:
525 MMT
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl doppelwandig
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Feuchtraumausführung:
Ja
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Versandart:
per LKW
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 467,84*
€ 568,21*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,74*
€ 574,37*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,26*
€ 657,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,43*
€ 659,80*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,25*
€ 782,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,99*
€ 773,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,65*
€ 755,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,51*
€ 728,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,26*
€ 667,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.