| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_46082-1201-S10001 Herst.-Nr.: 46082-1201 S10001 EAN/GTIN: 4066681398108 |
| |
|
| | |
| Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus doppelwandiger Stahlkonstruktion für hohe Stabilität und Langlebigkeit, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosion Weitere Informationen: | | Gewicht: | 37,34 KG | Korpus: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Front: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Dekor DBS: | Dekor Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Mate |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 467,09* | € 570,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,42* | € 661,67* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,82* | € 665,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|