Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Evolo, 3 Abteile, H1800B900T500 mm, Lichtgrau/Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Evolo, H1800xB900xT500mm
C+P Garderobenschrank Evolo, H1800xB900xT500mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48020-30|S10027
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-30|S10027
EAN/GTIN:
     4025314345438
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile
Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass
für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz,
vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für
höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem
Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 3 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-
Schutz,
Maße (H x B x T): 1800 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5012 Lichtblau, Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 MMT
Material Türen:
Stahl
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Breite:
900 MMT
Anschlag Front:
DIN rechts
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
57,49 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 437,32*
€ 516,38*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,73*
€ 516,40*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 424,84*
€ 517,55*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,91*
€ 656,46*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,59*
€ 658,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,46*
€ 781,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,78*
€ 769,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,69*
€ 750,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,89*
€ 725,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,91*
€ 669,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.