| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_48020-30-S10027 Herst.-Nr.: 48020-30 S10027 EAN/GTIN: 4025314345438 |
| |
|
| | |
| Stahl-Garderobenschrank Evolo48, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Weitere Informationen: | | Gewicht: | 57,44 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5012 Lichtblau | Inneneinrichtung: | RAL 7021 Schwarzgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Ga |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 53 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 437,32* | € 516,38* | | | | | 53 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,73* | € 516,40* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 424,84* | € 517,55* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,91* | € 656,46* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,59* | € 658,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|