Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Putzmittel-Spind Evolo, 2 Abteile, H1850B810T500 mm, Weiß/MDF Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Putzmittel-Spind Evolo, H1850xB810xT500mm, 9016/MDF001
C+P Putzmittel-Spind Evolo, H1850xB810xT500mm, 9016/MDF001
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48110-02|S10182
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48110-02|S10182
EAN/GTIN:
     4065714420434
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Raumpflege-Geräteschrank Evolo, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe
UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, innen mit verkürzter
Mitteltrennwand, links 4 fest eingebaute Böden, rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 6 verdrehsicheren
Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen
aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen
Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, MDF-Dekortür (mitteldichte Holzfaserplatte), 18
mm stark, mit Anschlagsdämpfer und Türöffnungsbegrenzer 90 Grad als Schutz vor Überdehnen der Tür, Türaufhängung in
Drehbolzen, 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen MDF: Dekor Weiß, Füße: RAL 9005
Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Breite:
810 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
51,62 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
Dekor Weiß
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Türen:
Holzfaserplatte (MDF)
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Material Unterbau:
Kunststoff
Trennwand:
mittig, verkürzt
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 516,86*
€ 607,35*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,12*
€ 815,21*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,73*
€ 949,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,44*
€ 953,71*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,67*
€ 1.130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,39*
€ 1.127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,08*
€ 1.086,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,23*
€ 1.047,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,73*
€ 982,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.