| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_48110-02-S10182 Herst.-Nr.: 48110-02 S10182 EAN/GTIN: 4065714420434 |
| |
|
| | |
| Raumpflege-Geräteschrank Evolo48, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, innen mit verkürzter Mitteltrennwand, links 4 f Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50,73 KG | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Front: | Dekor Weiß | Füße: | RAL 9005 Tiefschwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spinds |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 516,96* | € 601,34* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 824,12* | € 946,59* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 770,59* | € 950,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|