Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic, 4 Abteile, H1800B1190T500 mm, Lichtgrau/Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/6011 | CA5825-6011
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/6011 | CA5825-6011
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/6011 | CA5825-6011
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8020-40|S10013
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-40|S10013
EAN/GTIN:
     4025314557961
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile
Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für
optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz,
vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe
Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 4
Drehriegel für Vorhängeschlösser,
Maße (H x B x T): 1800 x 1190 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6011 Resedagrün,
Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 MMT
Breite:
1190 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
76,66 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6011 Resedagrün
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Belüftung Front:
Lüftungskiemen
Unterbau:
Sockel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,98*
€ 583,08*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 493,48*
€ 592,56*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,36*
€ 614,76*
Frei Haus
ab € 588,12*
€ 684,56*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,33*
€ 734,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,57*
€ 874,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,88*
€ 857,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,36*
€ 840,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,51*
€ 812,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,33*
€ 758,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,64*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,18*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.