Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Resisto, 12 Fächer, H1950B1148T540 mm, Weiß/Viridingrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Kombi-Schließfachschrank Resisto, H1950xB1148xT540mm
C+P Kombi-Schließfachschrank Resisto, H1950xB1148xT540mm
C+P Kombi-Schließfachschrank Resisto, H1950xB1148xT540mm
C+P Kombi-Schließfachschrank Resisto, H1950xB1148xT540mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8070-3721|S10035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8070-3721|S10035
EAN/GTIN:
     4062084745754
Suchbegriffe:
Fächerschrank
Fächerschränke
Garderobenschrank
Garderobenschränke
Stahl-Kombinations-Schließfachschrank Resisto, als Großraumschrank 3 Abteile mit 5 + 2 + 5 Fächern, Spezialtüren aus 1,5
mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und vandalismussicher, Türaufhängung durchgängig mit robustem
Drehstangen-Scharnier, rechts angeschlagen, mit Belüftungs-Lochbild in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter, auf
100 mm hohem Sockel mit 30 mm Niveauregulierung, innen pro großem Fach eine stabile Garderobenstange aus Ovalprofil
mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken 12 Drehzylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene
Schließungen,
Maße (H x B x T): 1950 x 1148 x 540 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: 1108060 RDS Viridingrün
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Breite:
1148 MMT
Tiefe:
540 MMT
Gewicht:
98,58 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
Optik Türen:
Flügeltüren gewölbt
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Niveauregulierung:
Ja
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
12
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.019,27*
€ 1.218,49*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.080,16*
€ 1.225,13*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.588,70*
€ 1.784,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.529,75*
€ 1.792,14*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.638,69*
€ 1.836,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,34*
€ 2.123,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,36*
€ 2.097,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.684,79*
€ 2.004,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,69*
€ 1.948,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,70*
€ 1.890,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-372|S10000
ab € 87,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.