Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schwerlastschrank, H1950B930T500 mm, Anthrazit/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8921-052|S10402
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-052|S10402
EAN/GTIN:
     4064615153007
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe
UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung
durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität und verdeckten Schließstangen,
Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für
gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, Traglast 110 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff
Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2
Schlüsseln,
Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Breite:
930 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
68,22 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Traglast Einlegeboden:
110 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Schwerlas-Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Schwerlast, Schwerlastschränke, Werkzeug-Schwerlastschrank, Werkzeug-Schwerlastschränke, Schwerlast-Schränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
3
€ 38,00*
ab € 396,63*
€ 492,44*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 462,75*
€ 561,58*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,20*
€ 669,91*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,64*
€ 718,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,48*
€ 721,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,31*
€ 854,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,02*
€ 842,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,09*
€ 824,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,24*
€ 795,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,64*
€ 734,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.