Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 769-8921-052|S10402 Herst.-Nr.: 8921-052|S10402 EAN/GTIN: 4064615153007 |
| | |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Acuardo-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität und verdeckten Schließstangen, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, Traglast 110 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau Produktvorteile:- 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- Hohe Traglast des Einlegebodens von 110 kg für schwereres Lagergut
- Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
- Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Weitere Informationen: | | Breite: | 930 | 930 MMT | EAN Code: | 4064615153007 | Höhe: | 1950 | 1950 MMT | Masse: | 68.4 | Tiefe: | 472 | 500 MMT | Serie: | Acuardo-89 | Anlieferzustand: | montiert | Verschluss: | Zylinderschloss | Schließung: | 3-Riegel | Griff: | Griffschloss Ergo-Lock | Anzahl Schlüssel: | 2 H87 | Schlüsselart: | Bartschlüssel | Traglast Einlegeboden: | 110 KGM | Material Einlegeboden: | Stahl | Oberfläche Einlegeboden: | verzinkt | Boden höhenverstellbar: | Ja | Höhenverstellraster Boden: | 15 MMT | Ausführung Front: | Flügeltüren | Anschlag Front: | DIN links+rechts | Anschlag Front 2: | zueinanderschlagend | Anschlagsart Front: | einschlagend | Aufhängung Front: | Drehbolzen | Beschlag Front: | außen | Anzahl Türen: | 2 H87 | Material Türen: | Stahl | Tür Öffnungswinkel: | 180 DD | Material Korpus: | Stahl | Oberfläche Korpus: | lackiert | Eignung für schwerere Lasten: | Ja | Farbe Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Farbe Korpus: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Garantie: | 10 Jahre | Gewicht: | 68.4 KGM | GS geprüfte Sicherheit: | GS_TUV_Thueringen | Artikelkurztext: | Stahl-Flügeltürenschrank | Marke: | Acuardo-89 | Innentiefe: | 472 MMT | Kippmaß: | 2013 MMT | Ursprungsland: | DE | Versandart: | per LKW | ZolltarifNr_DE: | 94031091 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Schwerlas-Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Schwerlast, Schwerlastschränke, Werkzeug-Schwerlastschrank, Werkzeug-Schwerlastschränke, Schwerlast-Schränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 769 | 45 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 399,19* | € 495,09* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 461,51* | € 564,60* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,17* | € 673,54* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,79* | € 722,23* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,52* | € 725,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 769 | | Versand: Lager 769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 38,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|