Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 300 Liter, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20120400000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20120400000000
EAN/GTIN:
     4251765300751
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech umlaufendes Randprofil.

Niedere Bauhöhe mit optimalen Kippwinkel, kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• hydraulische Kippvorrichtung
• Kippbremse
• Seitenwand-Aufsatz
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kippbehälter
Volumen (l):
300 l
Tragfähigkeit (kg):
1000 kg
Länge (mm):
1410 mm
Breite (mm):
700 mm
Höhe (mm):
580 mm
Innenbreite (mm):
620 mm
Innenhöhe (mm):
500 mm
Innenlänge (mm):
1135 mm
Zinkenabstand (mm):
105 mm
Zinkenquerschnitt:
200x60 mm
Marke:
Eichinger
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Abrollkufen-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Müllbehälter für Stapler, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Schwerlastkipper, Universalkipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 477,26*
€ 540,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,03*
€ 553,16*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,46*
€ 555,99*
€ 4,90*
ab € 494,26*
€ 560,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,19*
€ 611,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,12*
€ 727,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,74*
€ 712,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,57*
€ 688,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,92*
€ 672,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,19*
€ 644,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20120400002555
ab € 85,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.