Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 300 Liter, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 300 Liter, reinorange
Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 300 Liter, reinorange
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_20120400000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20120400000000
EAN/GTIN:
     4251765300751
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
2012.4RAL2004 Rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech umlaufendes Randprofil. Niedere Bauhöhe mit optimalen Kippwinkel, kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Schiebegriff • Deckel, verzinkt, mehrteilig • hydraulische Kippvorrichtung • Kippbremse • Seitenwand-Aufsatz • Kranösen • Anhängekupplung • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1410 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: 20120400000000, 2012.4RAL2004, Single, 36129216, 4251765300751
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 477,26*
€ 540,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,03*
€ 553,16*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,46*
€ 555,99*
€ 4,90*
ab € 494,26*
€ 560,50*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 503,46*
€ 568,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,49*
€ 643,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,14*
€ 622,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,13*
€ 622,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 523,12*
€ 622,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,93*
€ 608,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,83*
€ 593,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20120400002555
ab € 85,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.