Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit Abrollkufen, 1500 kg, 1500 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20231400002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20231400002000
EAN/GTIN:
     4251765302830
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eichinger kippbehälter 1500l
Rechteckiger Kippbehälter aus hochwertigem Stahlblech mit umlaufend profilierter Kantenverstärkung, Seilzug für mechanisches Kippen vom Fahrersitz bedienbar. Mit Kette gesichert gegen ungewolltes Abrutschen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kippbehälter
Marke:
Eichinger
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
235 kg
Volumen (l):
1500 l
Tragfähigkeit (kg):
1500 kg
Länge (mm):
1830 mm
Breite (mm):
1330 mm
Höhe (mm):
1200 mm
Innenbreite (mm):
1250 mm
Innenhöhe (mm):
1080 mm
Innenlänge (mm):
1760 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Abrollkufen-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Müllbehälter für Stapler, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Schwerlastkipper, Universalkipper
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.090,17*
€ 1.177,02*
€ 4,90*
ab € 1.130,86*
€ 1.218,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.126,90*
€ 1.218,67*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.153,80*
€ 1.251,18*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,19*
€ 1.269,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,04*
€ 1.510,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,08*
€ 1.504,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,10*
€ 1.456,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,42*
€ 1.426,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,19*
€ 1.393,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20231400002555
ab € 178,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.