Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit Abrollkufen, Volumen 1,5 m³, feuerverzinkt 224519-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224519-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20231400002000
EAN/GTIN:
     4251765302830
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eichinger kippbehälter 1500l
Kippbehälter mit Abrollkufen, Volumen 1,5 m³, feuerverzinkt Kippgut komfortabel und sicher verarbeiten: mit dem öl- und wasserdichten Kippbehälter inkl. Abrollkufen. Die Kufen ermöglichen ein materialschonendes Entladen von Kies, Betonbruch und Co. Vom Fahrersitz aus entleeren Sie den Behälter bequem per Seilzug in unterschiedlichen Positionen. Per Seilzug kippbar (vom Fahrersitz aus) Öl- und wasserdicht verschweißt Spezielle Abrollkufen für materialschonendes Entleeren Kettensicherung gegen Abrutschgefahr Einfahrtaschen für Gabelstapler Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = 1500 l Tragkraft = 1500 kg Länge = 1830 mm Breite = 1330 mm Höhe = 1200 mm Einfahrtaschen Außenabstand = 1014 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 590 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm Eigengewicht = 235 kg
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Außenabstand:
1014 mm
Behälter Volumen:
1500 l
Breite:
1330 mm
Eigengewicht:
235 kg
Höhe:
1200 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
590 mm
Länge:
1830 mm
Tragkraft:
1500 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1330.00 mm
DEPTH GRO:
1830.00 mm
WEIGHT GRO:
235.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Beste Offerte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.123,38*
€ 1.209,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,07*
€ 1.209,43*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.132,69*
€ 1.218,57*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,43*
€ 1.259,55*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 1.093,30*
€ 1.260,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,28*
€ 1.499,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,09*
€ 1.481,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,11*
€ 1.406,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,12*
€ 1.324,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,30*
€ 1.301,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20231400002555
ab € 178,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.