Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 4000 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20242000002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20242000002000
EAN/GTIN:
     4251765303226
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Ein Kippbehälter in XXXL. In enorm massiver Ausführung mit profilierten Seitenwänden und robusten Dreiecksstützen, um ein kontrolliertes Auskippen und Aufrichten zu ermöglichen.

• Massiver, verstärkter Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen
• mit umlaufenden Wannenprofil und doppelter
Verstärkung an der Auskipp-Kante
• Lagerung auf Drehgelenk, 90° kippbar
• über Seilzug zu kippen

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• hydraulische Kippvorrichtung
• Kippbremse
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kippbehälter
Volumen (l):
4000 l
Tragfähigkeit (kg):
2500 kg
Länge (mm):
2440 mm
Breite (mm):
2260 mm
Höhe (mm):
1495 mm
Innenbreite (mm):
2000 mm
Innenhöhe (mm):
1195 mm
Innenlänge (mm):
1930 mm
Zinkenabstand (mm):
590 mm
Zinkenquerschnitt:
200x80 mm
Marke:
Eichinger
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
578 kg
Weitere Suchbegriffe: Abrollkufen-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Müllbehälter für Stapler, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Schwerlastkipper, Universalkipper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.699,45*
€ 3.797,44*
€ 4,90*
ab € 3.761,38*
€ 3.859,34*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.762,66*
€ 3.875,25*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.796,85*
€ 3.894,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.814,94*
€ 3.912,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.894,81*
€ 4.634,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.868,10*
€ 4.603,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.814,66*
€ 4.539,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.796,85*
€ 4.518,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20242000002555
ab € 415,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.