Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 4000 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 4000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 4000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 4000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 4000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 4000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 4000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 4000 Liter, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372405
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20242000002000
EAN/GTIN:
     4251765303226
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Ein Kippbehälter in XXXL. In enorm massiver Ausführung mit profilierten Seitenwänden und robusten Dreiecksstützen, um ein kontrolliertes Auskippen und Aufrichten zu ermöglichen. Massiver, verstärkter Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen mit umlaufenden Wannenprofil und doppelter Verstärkung an der Auskipp-Kante Lagerung auf Drehgelenk, 90° kippbar über Seilzug zu kippen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig hydraulische Kippvorrichtung Kippbremse Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Zinkenabstand:
590
Tragfähigkeit:
2500
Höhe:
1495
Breite:
2260
Länge:
2440
Material:
Stahl
Gewicht:
578
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Innenlänge:
1930 mm
Innenhöhe:
1195 mm
Innenbreite:
2000 mm
Volumen:
4000 l
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, extragroß, und, massiv,, 2500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.699,45*
€ 3.880,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.760,99*
€ 3.943,48*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.776,80*
€ 3.959,59*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.796,24*
€ 3.979,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.814,21*
€ 3.997,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.943,48*
€ 4.692,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.905,64*
€ 4.647,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.804,45*
€ 4.527,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.760,99*
€ 4.475,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20242000002555
ab € 416,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.