| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-373394-YY Herst.-Nr.: 20770300000097 EAN/GTIN: 4251765311436 |
| |
|
| | |
| Eichinger® Kehrbesen für Gabelstapler, Radlader, etc., Breite 2000 mm enzianblau Praktisches und arbeitsoptimierendes Hilfsmittel aus belastbarer Stahlprofilrohr-Konstruktion Doppelreihiger Kehrbesen mit Einfahrtaschen und Kranösen passt auf alle Fahrzeuge mit Gabelzinken Kehrbesen-Breite: 1.000, 1.500, 2.000 mm Robuste Bürstenreihen, einzeln austauschbar Kehr-Richtung nach rechts und links verstellbar Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: Anbau an Radlader mit Staplergabeln Länge = 350 mm Breite = 2.000 mm Höhe = 390 mm Eigengewicht = 70 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Eigengewicht: | 70 kg | Höhe: | 390 mm | Länge: | 350 mm | HEIGHT GRO: | 390.00 mm | WIDTH GRO: | 2000.00 mm | DEPTH GRO: | 350.00 mm | WEIGHT GRO: | 70.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staplerbesen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.051,85* | € 1.126,63* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,34* | € 1.137,47* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,01* | € 1.146,72* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.177,21* | € 1.262,17* | | | | Lager 4445 | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,84* | € 1.308,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|