Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper, Hydraulik, 1 x Fass feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-22340300002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22340300002000
EAN/GTIN:
     4251765315045
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskipper
Massiv konstruierte Stapleraufsatz mit Einfahrtaschen und Kranösen zum Transportieren, Kippen und Drehen von Sicken-Fässern.

Die Fässer werden von Stahlriemen mit Exzenterverschluss gehalten. Der Kippvorgang wird je nach Ausführung über Handkurbel, Kettenrad oder Hydraulik betätigt. Inklusive Abrutschsicherung

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• komplett feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fasskipper
Tragfähigkeit (kg):
360 kg
Länge (mm):
1270 mm
Breite (mm):
1090 mm
Höhe (mm):
465 mm
Zinkenabstand (mm):
650 mm
Zinkenquerschnitt:
200x80 mm
Drehbereich:
360°
Kippmechanismus:
Hydraulik
Gewicht (kg):
105 kg
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Fassgehänge, Fassgreifer, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasslifter, Fasstransport, Fasszange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.036,12*
€ 2.147,56*
€ 4,90*
ab € 2.061,98*
€ 2.188,73*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.099,66*
€ 2.209,63*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.081,50*
€ 2.209,63*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.099,17*
€ 2.209,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.209,63*
€ 2.629,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.190,40*
€ 2.606,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,12*
€ 2.536,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.100,78*
€ 2.499,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.099,66*
€ 2.498,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.