Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper, Hydraulik, 1 x Fass feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498C-12058-22340300002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22340300002000
EAN/GTIN:
     4251765315045
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskipper
Massiv konstruierte Stapleraufsatz mit Einfahrtaschen und Kranösen zum Transportieren, Kippen und Drehen von Sicken-Fässern.

Die Fässer werden von Stahlriemen mit Exzenterverschluss gehalten. Der Kippvorgang wird je nach Ausführung über Handkurbel, Kettenrad oder Hydraulik betätigt. Inklusive Abrutschsicherung

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• komplett feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fasskipper
Gewicht (kg):
105 kg
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Tragfähigkeit (kg):
360 kg
Länge (mm):
1270 mm
Breite (mm):
1090 mm
Höhe (mm):
465 mm
Drehbereich:
360°
Kippmechanismus:
Hydraulik
Weitere Suchbegriffe: Fassgehänge, Fassgreifer, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasslifter, Fasstransport, Fasszange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.021,49*
€ 2.141,05*
€ 4,90*
ab € 2.077,05*
€ 2.182,15*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.098,59*
€ 2.203,01*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.090,98*
€ 2.203,01*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.089,40*
€ 2.203,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.203,01*
€ 2.621,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.184,54*
€ 2.599,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.127,76*
€ 2.532,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.098,59*
€ 2.497,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.089,40*
€ 2.486,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.