Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper, Kurbel, 1 x Fass anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-22350100000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22350100000096
EAN/GTIN:
     4251765315076
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskipper
Massiv konstruierte Stapleraufsatz mit Einfahrtaschen und Kranösen zum Transportieren, Kippen und Drehen von Sicken-Fässern.

Die Fässer werden bei dieser Ausführung oben und unten in die Halterung eingespannt und um die Fassmitte von Stahlriemen mit Exzenterverschluss gehalten. Der Kippvorgang wird je nach Ausführung über Handkurbel oder Kettenrad betätigt. Inklusive Abrutschsicherung

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• komplett feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fasskipper
Tragfähigkeit (kg):
360 kg
Länge (mm):
1850 mm
Breite (mm):
1115 mm
Höhe (mm):
720 mm
Zinkenabstand (mm):
520 mm
Zinkenquerschnitt:
200x80 mm
Drehbereich:
360°
Kippmechanismus:
Kurbel
Gewicht (kg):
155 kg
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Marke:
Eichinger
Werkstoff/Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fassgehänge, Fassgreifer, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasslifter, Fasstransport, Fasszange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.695,78*
€ 1.800,69*
€ 4,90*
ab € 1.737,54*
€ 1.855,14*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.741,46*
€ 1.855,17*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.748,07*
€ 1.855,17*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.749,94*
€ 1.855,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.855,17*
€ 2.207,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,68*
€ 2.188,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,57*
€ 2.124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,50*
€ 2.090,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.741,46*
€ 2.072,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.