| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-EICH_22350100000096 Herst.-Nr.: 22350100000096 EAN/GTIN: 4251765315076 |
| |
|
| | |
| 2235.1RAL7016 Massiv konstruierte Stapleraufsatz mit Einfahrtaschen und Kranösen zum Transportieren, Kippen und Drehen von Sicken-Fässern. Die Fässer werden bei dieser Ausführung oben und unten in die Halterung eingespannt und um die Fassmitte von Stahlriemen mit Exzenterverschluss gehalten. Der Kippvorgang wird je nach Ausführung über Handkurbel oder Kettenrad betätigt. Inklusive Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • komplett feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Länge: | 1850 mm | Breite: | 1115 mm | Höhe: | 720 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 22350100000096, 2235.1RAL7016, Single, 36123401, 4251765315076 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.695,78* | € 1.800,69* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.737,54* | € 1.855,14* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.741,46* | € 1.855,17* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.748,07* | € 1.855,17* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.749,94* | € 1.855,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|