Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Abfüllstation zum Konfigurieren, 2272.10 anthrazitgrau: Fassauflage für 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-22721000000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22721000000096
EAN/GTIN:
     4251765316080
Suchbegriffe:
Fassauflage Sorbents
Sorbentsfassauflage
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Stabiler Regal-Baukasten. Indivduell konfigurierbar aus den Positionen Auffangwanne, Gitterrost, Stapelgestell und den Modulen für das Stapelgestell-Fassauflage,Gebindeständer, rollbare Fassauflage. Aus hochwertigen Stahlprofilen mit tiefer, öl- und wasserdichter Auffangwanne und herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, gemäß Industrienorm. Fässer und Kanister sind in den Regalfächern mittels Rollen- oder Fassauflagen positionierbar.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fassauflage
Länge (mm):
515 mm
Breite (mm):
360 mm
Höhe (mm):
75 mm
Gewicht (kg):
8 kg
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Werkstoff/Material:
Stahl
Ausführung:
Fassauflage
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Fassabfüllstation, Fassregal, florian eichinger fassabfüllstation, abfüllstation fässer, Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Fassauflage, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,56*
€ 44,39*
33 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 34,38*
€ 45,69*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,74*
€ 48,52*
100 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,84*
€ 48,52*
100 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,62*
€ 48,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.